DGOZ - 8797518758030
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos pasadores
Tornillo 2 roscas Acero inoxidable A2 con hexágono
17576
17576.100.080
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
Tornillo 2 roscas with hexagon A2 M10X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g)
30.65
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g)
30.65
Info
Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.
Codigo SA
7318153590
Dimensiones
b1
30
b2
47
d-D
M10
d2
9
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17576.100.080
EAN
8712547024242
UBB
950366002455
UNSPSC
31161618