text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas with hexagon A2 M10X220


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 89
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 220 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 89
Info
  • Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.
Codigo SA

Dimensiones

b1 100
b2 57
d-D M10
d2 9
L (mm) 220
P 1.5
s 8

Números de artículo

Artículo No. 17576.100.220
EAN 8715494604680
UBB 500633110670
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.