text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas Acero Cincado 73A M5X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 6
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 6
Info
  • Sólo M6 con hexalobular T15.73A
Codigo SA

Dimensiones

b1 20
b2 20
d-D M5
d2 5.35
L (mm) 50
P 0.8

Números de artículo

Artículo No. 17320.050.050
EAN 8712547016469
UBB 950370020527
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.