text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas A2 50 M8X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 11.58
Codigo SA

Dimensiones

b1 11
b2 37
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 50
P 1.25

Números de artículo

Artículo No. 51287.080.050
EAN 8715494561686
UBB 500634595283
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.