text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas A2 50 M8X180


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 180 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 43.82
Codigo SA

Dimensiones

b1 50
b2 62
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 180
P 1.25

Números de artículo

Artículo No. 51287.080.180
EAN 8715494561921
UBB 500634595770
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.