text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas A2 50 M12X80


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA

Dimensiones

b1 20
b2 57
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 80
P 1.75

Números de artículo

Artículo No. 51287.120.080
EAN 8715494561266
UBB 500634596018
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.