text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 66IMP 27 mm


1» #a,-unidadISO 1711-2para transductores de potenciaextraprofundosAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1390
Codigo SA
Model 66 IMP 27
Type Impact Socket

Descripción

1» #a,-unidadISO 1711-2para transductores de potenciaextraprofundosAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0531.270.001
EAN 4018754016419
UBB 203122323728
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 26020027

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.