text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 60IMP 46 mm


1» #a,-accionamientoDIN 3129/ISO 1711-2para controladores de potenciaAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1120
Codigo SA
Model 60 IMP 46
Type Impact Socket

Descripción

1» #a,-accionamientoDIN 3129/ISO 1711-2para controladores de potenciaAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0530.460.001
EAN 4018754016358
UBB 203122123664
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 26010046

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.