text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 56IMP 46 mm


3/4» #a,-accionamientoISO 1711-2para servoaccionamientosextraprofundoAcero aleado al cromo, acabado gunmetal

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 92
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 92
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1427
Codigo SA
Model 56 IMP 46
Type Impact Socket

Descripción

3/4» #a,-accionamientoISO 1711-2para servoaccionamientosextraprofundoAcero aleado al cromo, acabado gunmetal

Números de artículo

Artículo No. G0521.460.001
EAN 4018754233939
UBB 500623927794
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 25020046

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.