text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 56IMP 24 mm


3/4» #a,-accionadorISO 1711-2para accionadores extraprofundosAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 845
Codigo SA
Model 56 IMP 24
Type Impact Socket

Descripción

3/4» #a,-accionadorISO 1711-2para accionadores extraprofundosAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0521.240.001
EAN 4018754015825
UBB 203122096514
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 25020024

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.