text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 2509 27 mm


3/4» #a,-drivepara accionamientos eléctricosextraprofundocon diámetro reducidoAcero aleado con cromo, acabado en bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 650
Codigo SA
Model 2509 27
Type Impact Socket

Descripción

3/4» #a,-drivepara accionamientos eléctricosextraprofundocon diámetro reducidoAcero aleado con cromo, acabado en bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0523.270.001
EAN 4018754015900
UBB 203122673452
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 25090027

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.