text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Stahlwille 2309 22 mm


1/2» #a,-drivepara motores extraprofundocon diámetro exterior reducidoAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (m) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (m) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 310
Codigo SA
Model 2309 22
Type Impact Socket

Descripción

1/2» #a,-drivepara motores extraprofundocon diámetro exterior reducidoAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0512.220.001
EAN 4018754015368
UBB 203122659352
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 23090022

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.