text.skipToContent text.skipToNavigation

Tirador Plastico reinforzado con fibra de vidrio 8,5X200MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Color Negro
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Peso por pieza (g) 79.15
Codigo SA
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8.5 mm
Longitud 200 mm
Marca Fabory
Color Negro
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Peso por pieza (g) 79.15
Codigo SA

Dimensiones

b 28
d-D 8.5
d1 14.5
h 51
h1 21
h2 9
L (mm) 200
L1 200
L2 180

Números de artículo

Artículo No. 57066.085.200
EAN 8715492876126
UBB 950373187554
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.