Manivela estrella triangular
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
Piezas para maquinas
Manivela estrella
Manivela estrella triangular
57021
57021.100.040
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
Three-arm knob with threaded end Plastico reinforzado con fibra de vidrio M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca
Métrica
Info
Con el extremo roscado de acero cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
40 mm
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca
Métrica
Info
Con el extremo roscado de acero cincado
Dimensiones
d-D
M10
d1
85
h
37
L (mm)
40
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
57021.100.040
EAN
8715492874917
UBB
950373207287
UNSPSC
31162801