Espárragos de soldar
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de soldar
Espárragos de soldar
45398
45398.040.012
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
Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Aluminio M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Aluminio
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.35
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Material
Aluminio
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.35
Codigo SA
Ver
Dimensiones
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
12
L1
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
13918-PT
Números de artículo
Artículo No.
45398.040.012
EAN
8712423020344
UBB
500654584456
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.