text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Acero inoxidable (Inox) A2 M6X16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 2.9
Codigo SA
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 2.9
Codigo SA

Dimensiones

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 16
L1 1

Estándares

ISO 13918-PT

Números de artículo

Artículo No. 51190.060.016
EAN 8717077786608
UBB 500634408669
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.