Espárragos de soldar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de soldar
Espárragos de soldar
51190
51190.050.010
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
Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Acero inoxidable (Inox) A2 M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.31
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.31
Codigo SA
7318153590
Dimensiones
A
0.8
d-D
M5
d2
6.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
10
L1
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
13918-PT
Números de artículo
Artículo No.
51190.050.010
EAN
8717077786493
UBB
500634407596
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando