text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Acero inoxidable (Inox) A2 M3X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.91
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.91
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

A 0.7
d-D M3
d2 4.5
d3 0.6
k 0.7
L (mm) 20
L1 0.5

Estándares

ISO 13918-PT

Números de artículo

Artículo No. 51190.030.020
EAN 8717077786387
UBB 500634406432
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.