text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod UNF various lengths ASME B18.31.3 Acero ASTM A307 Sin revestimiento Gr.A 7/16-20X3


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.A
Material Acero
Material técnico ASTM A307
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 7/16 Inch
Longitud 3 ft
Marca Fabory
Clase Gr.A
Material Acero
Material técnico ASTM A307
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 20
Codigo SA

Estándares

ASME B18.31.3

Números de artículo

Artículo No. U20360.043.3600
EAN 8715492909206
UBB 500621121101
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.