text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod UNC various lengths ASME B18.31.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) #6-32X6

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 316
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro NO.6
Longitud 6 ft
Marca Fabory
Clase CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 316
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 32

Estándares

ASME B18.31.3

Números de artículo

Artículo No. U55070.013.7200
EAN 8715492920423
UBB 500621388346
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.