text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod UNC various lengths ASME B18.31.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 1/4-20X2

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 2 ft
Marca Fabory
Clase CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Hilos por pulgada 20

Estándares

ASME B18.31.3

Números de artículo

Artículo No. U51070.025.2400
EAN 8715492919557
UBB 500621495919
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.