text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 3 meter oversized thread DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 3000 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6240
Info
  • Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
  • Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).3 metro oversized
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
L (mm) 3000
P 2.5

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 20157.200.001
EAN 8715494515054
UBB 500621927085
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.