Varilla roscada
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
20147
20147.120.001
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
Threaded rod length 3 meter oversized thread DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 4.8 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
3000 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2175
Info
Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).3 metro oversized
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
L (mm)
3000
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
20147.120.001
EAN
8715494514965
UBB
500621925592
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando