text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 1 meter left hand thread DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 500
Info 1 metro rosca izquierda
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 55074.100.001
EAN 8715494559140
UBB 500634459316
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.