Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos autotaladrante
51331
51331.030.008
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
Thread rolling countersunk head screw Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 M3X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
8
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-NE Z
Números de artículo
Artículo No.
51331.030.008
EAN
8715494113663
UBB
500571838522
UNSPSC
31162400