text.skipToContent text.skipToNavigation

Thread rolling countersunk head screw Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 M3X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.64
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
dk (max.) 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 16
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

DIN ≈7500-1-NE Z

Números de artículo

Artículo No. 51331.030.016
EAN 8712423016484
UBB 500654322758
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.