text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
26558
26558.030.025
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
Thread rolling countersunk head screw hexalobular Acero Cincado M3X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Llave de vaso
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-QE
Números de artículo
Artículo No.
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400