Lubrinox
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
Conectores aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
4K983999
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
Terminal de cable Ripca Fork 2,5-6,0mm² amarillo Ø 10,5mm 100 unidades
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4K983999
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
33
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
33
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
10.5
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
19
Marca
Ripca
Codigo SA
85369010
Type
Fork Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4K983999
EAN
8712734009908
UBB
500641078117
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
690YLW-100