text.skipToContent text.skipToNavigation

Tensor con 2 hembrillas abiertas acero inoxidable A4 DIN ≈1480 M16


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1040
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones de estos tensores pueden desviarse
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1040
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones de estos tensores pueden desviarse
Codigo SA 7326909890

Dimensiones

c 16
d-D M16
e 40
L1 250
L2 (max.) 590
L2 (min.) 370
P 2

Estándares

DIN ≈1480

Números de artículo

Artículo No. 51743.160.001
EAN 8715492307972
UBB 951355093547
UNSPSC 31162405

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.