text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 steam annealed


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Artículo No. 2C728998
Embalaje Caja de plástico
Diámetro (mm) 1-13
Número total de herramientas 25
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Diámetro (mm) 1-13
Número total de herramientas 25
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Números de artículo

Artículo No. 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000863073
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.