Brocas
Todas las categorías
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Special offers
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
7G402120
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
TECWERK Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-13 x 0.5 mm HSS TiN 25-part pl
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7G402120
Longitud total (mm)
35.5
Diámetro del eje (mm)
4
Diámetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
35.5
Diámetro del eje (mm)
4
Diámetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G402120
EAN
4015448635987
UBB
500751689844
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000861950