Brocas
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
Taladrar
Brocas
9X590762
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
Tecwerk Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-s
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9X590762
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
89
Taladro de diámetro (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X590762
EAN
4015448571629
UBB
500751641993
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000860990