Brocas
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
Taladrar
Brocas
2W390943
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 50 mm HSS file ground MK4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2W390943
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
220
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
369
Taladro de diámetro (mm)
50
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
220
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W390943
EAN
4015448576129
UBB
500751682401
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000861752