Brocas
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
Taladrar
Brocas
9W759964
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS file ground MK4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9W759964
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
205
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
354
Taladro de diámetro (mm)
42
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
205
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W759964
EAN
4015448576006
UBB
500751681338
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000861736