text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 31.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Artículo No. 6C442797
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 9
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 32
Taladro de diámetro (mm) 45778
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 9
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 6C442797
EAN 4015448576082
UBB 500751682161
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861749
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.