Brocas
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
Taladrar
Brocas
2H677681
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30.5 mm HSS file ground MK3 A
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2H677681
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
301
Taladro de diámetro (mm)
45807
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H677681
EAN
4015448575771
UBB
500751679290
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000861713