text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 20.25 mm HSS profile ground MK2 PROM


Artículo No. 6Z292996
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 180
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 301
Taladro de diámetro (mm) 31
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 180
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral

Números de artículo

Artículo No. 6Z292996
EAN 4015448575788
UBB 500751679373
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861714
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.