text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 19.75 mm HSS profile ground MK2 PROM


Artículo No. 6G574704
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 238
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 6G574704
EAN 4015448575313
UBB 500751675157
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861671
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.