text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18.25 mm HSS profile ground MK2


HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Artículo No. 7I686312
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 135
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 233
Taladro de diámetro (mm) 18.25
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 135
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Números de artículo

Artículo No. 7I686312
EAN 4015448575238
UBB 500751674408
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861664
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.