Brocas
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
Taladrar
Brocas
0J849517
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
TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 11.75 mm HSS profile ground MK1 PROM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0J849517
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
11.2
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
11.2
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J849517
EAN
4015448574958
UBB
500751671925
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000861633