text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4 mm HSS profile ground cylinder sha


Artículo No. 6P152976
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 82
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 126
Taladro de diámetro (mm) 45781
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 82
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral

Números de artículo

Artículo No. 6P152976
EAN 4015448572145
UBB 500751646604
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.