text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.7 mm HSS file ground cylinder s


Položka č. 5F556154
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 73
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 112
Priemer vrtáka (mm) 45841
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 73
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 5F556154
EAN 4015448572060
UBB 500751645879
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861037
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.