text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 12 mm HSS profile ground cylinder sh


Cikkszám 6N621290
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 205
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 6N621290
EAN 4015448572718
UBB 500751651703
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000861120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.