text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 6.8 mm HSS file ground cylinder s


Artículo No. 0K220665
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 45875
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 0K220665
EAN 4015448584124
UBB 500751749663
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000863839
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.