text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Artículo No. 3I923478
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 3I923478
EAN 4015448582328
UBB 500751737940
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000862999
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.