text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Artículo No. 1V379925
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 45784
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Números de artículo

Artículo No. 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000862998
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.