Brocas
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
Taladrar
Brocas
5C107465
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 3.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5C107465
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
39
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Taladro de diámetro (mm)
45780
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
39
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C107465
EAN
4015448582182
UBB
500751736793
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000862987