Brocas
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
Taladrar
Brocas
9P228588
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 2.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9P228588
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Taladro de diámetro (mm)
45779
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P228588
EAN
4015448582144
UBB
500751736389
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000862983