Brocas
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
Taladrar
Brocas
8M679946
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 12 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8M679946
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
151
Taladro de diámetro (mm)
12
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M679946
EAN
4015448582427
UBB
500751738856
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000863008