text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface


Artículo No. 3B219931
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 45787
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 3B219931
EAN 4015448582397
UBB 500751738518
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000863005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.